항목 | 패널 트럭 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | (4) 회전 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 회색 |
데크 높이 | 13.25 " |
데크 길이 | 43 15 / 16 " |
갑판 재료 | 강철 |
데크 폭 | 12 " |
마감재 | 분말 코팅 |
프레임 재질 | 강철 |
핸들 포함 | 아니 |
부하 용량 | 3000의 파운드 |
전체 높이 | 48 " |
전체 길이 | 49.75 " |
전체 폭 | 23.5 " |
선박 중량 (kg) | 49.65 |
프로덕트 | 모델 | 부하 용량 | 캐스터 Dia. | 캐스터 재질 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 캐스터 유형 | 데크 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT-2460-6MR-95 | 2000의 파운드 | 6" | 몰드 온 고무 | 45 " | 63 5 / 16 " | 24 " | (2) 스위블, (2) 리지드 | 9 1 / 16 " | ₩ 2,363,865 | ||
DT-3048-8MR-95 | 3000의 파운드 | 8" | 몰드 온 고무 | 48 " | 52 " | 30 " | (2) 스위블, (2) 리지드 | 13.25 " | ₩ 1,090,372 | ||
DTR-2045-8PU-95 | 3000의 파운드 | 8" | 폴리 우레탄 | 48 " | 43 15 / 16 " | 20 1 / 16 " | (4) 회전 | 13.25 " | ₩ 1,035,002 | ||
DT-3048-8MR4SW-95 | 3000의 파운드 | 8" | 몰드 온 고무 | 48 " | 52 " | 30 " | (4) 회전 | 13.25 " | ₩ 1,128,207 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.