항목 | 재고 있음 카트 열기 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 유형 | (2) 스위블, (2) 리지드 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 회색 |
건설 | 용접 강철 |
선반 사이의 거리 | 13 " |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 12 |
부하 용량 | 3000의 파운드 |
선반 수 | 5 |
전체 높이 | 68 " |
전체 길이 | 66 " |
전체 폭 | 31 " |
선반 길이 | 60 " |
선반 너비 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 175.5 |
모델 | 선반 길이 | 건설 | 선반 사이의 거리 | 선반 너비 | 계량기 | 선반 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF236P600GP | 36 " | 용접 강철 | 11 " | 24 " | 12, 13 | 6 | 72 " | 42 " | ₩ 2,597,612 | |
CE472P600GP | 72 " | 용접 강철 | 13 " | 36 " | 12 | 5 | 68 " | 78 " | ₩ 3,780,227 | |
RSC-244873-6-3K-95 | 48 " | 용접 | 10.875 " | 24 " | 14 | 6 | 73 " | 54.25 " | ₩ 2,097,042 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.