항목 | 플랫 와셔 |
약. 패키지 수량 | 110 |
색상 | 은 |
마감재 | 평원 |
볼트 크기에 적합 | 1" |
학년 | 저탄소 |
내부 Dia. | 1-1 / 16 " |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 2.5 " |
포장된 제품 무게 | 21.21 파운드 |
측정 시스템 | 인치 |
온도 | -58도 302도까지 |
두께 | 0.165 " |
와셔 유형 | 대형 외경 평 와셔 |
선박 중량 (kg) | 9.55 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.