항목 | 플레이트 캐스터 키트 |
핵심 색상 | 검정 |
프레임 색상 | 회색 |
프레임 마감 | 아연 도금 |
허브 길이 | 2 7 / 16 " |
내부 볼트 구멍 간격 | 2-5 / 8 "X 3" |
정격 하중 | 4800 파운드 |
장착 볼트 직경 | 3 / 8 " |
장착 높이 | 7 1 / 2 " |
비 표시 | 가능 |
장착 구멍 수 | 4 |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 3 "x 3-5 / 8" |
회전 반경 | 4 3 / 4 " |
휠 타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 15.71 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 회전 반경 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
55JK16 | 5 3 / 4 " | 4 | ₩ 259,070 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.