GRAINGER 4050-1/2-5 롤 부나 1/2인치 두께 5피트 50A
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고무 시트 |
백업 유형 | 평원 |
색상 | 검정 |
경도 | 50 |
연장 | 300% |
마감재 | 부드럽게 |
학년 | 상용 등급 |
길이 | 5ft. |
자재 | 부나 엔 |
최대 온도 | 220 |
최소 온도 평가 | -30 |
인장 강도 | 1000 |
두께 | 1 / 2 " |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 26.37 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
모델 | 최소 온도 평가 | 색상 | 경도 | 인장 강도 | 두께 | 연장 | 학년 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310-1/16-10 | -30 | 백 | 60 | 1000 | 1 / 16 " | 450% | FDA 등급 | 고무 롤 | ₩ 408,065 | |
310-1/16-50 | -30 | 백 | 60 | 1000 | 1 / 16 " | 450% | FDA 등급 | 고무 롤 | ₩ 1,890,595 | |
310-1/4-5 | -30 | 백 | 60 | 1000 | 1 / 4 " | 450% | FDA 등급 | 고무 시트 | ₩ 799,190 | |
310-1/8-10 | -30 | 백 | 60 | 1000 | 1 / 8 " | 450% | FDA 등급 | 고무 롤 | ₩ 782,040 | |
310-1/8-25-25 | -30 | 백 | 60 | 1000 | 1 / 8 " | 450% | FDA 등급 | 고무 롤 | ₩ 1,792,630 | |
310-3/16-5 | -30 | 백 | 60 | 1000 | 3 / 16 " | 450% | FDA 등급 | 고무 시트 | ₩ 590,397 | |
4040-1/16-10 | -30 | 검정 | 40 | 800 | 1 / 16 " | 400% | 상용 등급 | 고무 롤 | ₩ 235,550 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.