GRAINGER 3SLT-2436-2K-95 유틸리티 카트 2000 Lb 강철 42인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유틸리티 카트 |
선반 당 용량 | 2000의 파운드 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 유형 | (2) 강성, (2) 브레이크가있는 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 회색 |
선반 사이의 거리 | 9.75 " |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 14 |
처리 | 멋진 |
핸들 포함 | 가능 |
입술 높이 | 1-1 / 2 "상단 및 하단 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 1 |
전체 높이 | 41.25 " |
전체 길이 | 42 " |
전체 폭 | 24.25 " |
선반 길이 | 36 " |
선반 스타일 | 플러시 |
선반 너비 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 53.55 |
선박 높이 (cm) | 119.38 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 9403200030 |
프로덕트 | 모델 | 입술 높이 | 선반 당 용량 | 캐스터 Dia. | 부하 용량 | 선반 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC-2436-2-2.4K-ALU-FL-95 | 1-1 / 2 "상단 및 하단 | 1200의 파운드 | 6" | 2400의 파운드 | 2 | 39.25 " | 42 " | 24.5 " | ₩ 981,417 | ||
RSC-3060-2-2.4K-ALU-FL-95 | 1-1 / 2 "상단 및 하단 | 1200의 파운드 | 6" | 2400의 파운드 | 2 | 39.25 " | 66 " | 30.5 " | ₩ 1,328,670 | ||
EAS-1836-95 | 1-1 / 2 "상단 및 하단 | 600의 파운드 | 5" | 1200의 파운드. | 2 | 36 " | 41.75 " | 18 " | ₩ 720,685 | ||
RSCE-2448-2-3.6K-95 | 1-1 / 2 "상단 및 하단 | 1300의 파운드 | 6" | 3600의 파운드 | 2 | 43.75 " | 54 " | 24.25 " | ₩ 1,213,782 | ||
RSCE-3048-2-3.6K-95 | 1-1 / 2 "상단 및 하단 | 1300의 파운드 | 6" | 3600의 파운드 | 2 | 43.75 " | 54 " | 30.25 " | ₩ 1,239,087 | ||
RSCE-3060-2-3.6K-95 | 1-1 / 2 "상단 및 하단 | 1300의 파운드 | 6" | 3600의 파운드 | 2 | 43.75 " | 66 " | 30.25 " | ₩ 1,426,057 | ||
RSCE-2448-2-3.6K-TLD-95 | 1-1 / 2 "상단 및 하단 | 1300의 파운드 | 6" | 3600의 파운드 | 2 | 43.75 " | 54 " | 24.25 " | ₩ 1,244,932 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.