항목 | Jobsite 피아노 상자 |
폐쇄 길이 | 49 " |
색상 | 탄 |
컬러 패밀리 | 갈색 |
구성 | 매입 형 잠금 하우징 |
깊이 | 30 " |
서랍 용량 | 150의 파운드. |
전기 액세스 유형 | 전기 통과 |
계량기 | 16가. 본체, 7가. 스키드 |
핸들 타입 | 오목면 |
높이 | 49 " |
뚜껑 유형 | 접고 |
잠금 시스템 | 3-Point |
자재 | 강철 |
문 수 | 2 |
서랍 수 | 1 |
핸들 수 | 2 |
선반 수 | 1 |
스키드 수 | 4 |
열린 높이 | 78 " |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 1 / 2 " |
스토리지 용량 | 36.2 cu. ft. |
스타일 | 피아노 상자 |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 175.95 |
선박 높이 (cm) | 127.76 |
선박 길이 (cm) | 125.73 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
원산지 | US |
A. 볼 스터드 브래킷은 설치 장치에 추가 강도를 제공합니다.
A. 최대 적재 용량(서랍당)은 150lb입니다.
A. 도구 케이지에는 보안을 손상시키지 않으면서 도구 상자 상자를 명확하게 볼 수 있는 16g 다이아몬드 천공 강철 패널이 있습니다. 또한, 열면 작업 공간 역할도 합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.