항목 | 소화기 캐비닛 |
캐비닛 색상 | 백 |
내각 재질 | 냉간 압연 시트 |
생산 능력 | 10의 파운드 |
깊이 | 6-11 / 16 " |
높이 | 23.625 " |
실내 / 실외 | 옥내의 |
장착 스타일 | 표면 실장 |
폭 | 10 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 5.66 |
선박 높이 (cm) | 25.91 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 깊이 | 높이 | 장착 스타일 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35GX42 | 5의 파운드 | 6.125 " | 17 15 / 16 " | 표면 실장 | 8 1 / 16 " | ₩ 164,570 | ||
35GX44 | 20의 파운드 | 9-1 / 16 " | 25 9 / 16 " | 표면 실장 | 12 " | ₩ 300,247 | ||
35GX45 | 20의 파운드 | 10.25 " | 25 9 / 16 " | 표면 실장 | 11.437 " | ₩ 352,170 | ||
35GX46 | 30의 파운드 | 11 " | 30 11 / 16 " | 표면 실장 | 12.62 " | ₩ 386,627 | ||
35GX47 | 20의 파운드 | 8.875 " | 28 " | 세미 매립형 | 15 " | ₩ 497,227 | ||
35GX48 | 5의 파운드 | 6.125 " | 17 15 / 16 " | 표면 실장 | 8 1 / 16 " | ₩ 193,025 | ||
35GX49 | 10의 파운드 | 6-11 / 16 " | 23.625 " | 표면 실장 | 10 1 / 16 " | ₩ 255,972 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.