항목 | 고무 시트 |
백업 유형 | 평원 |
색상 | 검정 |
경도 | 70 |
연장 | 200% |
마감재 | 부드럽게 |
학년 | 상용 등급 |
길이 | 3ft. |
자재 | Viton (R) |
최대 온도 | 400 |
최소 온도 평가 | -20 |
인장 강도 | 800 |
두께 | 1 / 8 " |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 5.04 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
모델 | 항목 | 길이 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
350-1/32-10 | 고무 롤 | 10ft. | 1 / 32 " | ₩ 1,632,225 | |
350-1/32-5 | 고무 시트 | 5ft. | 1 / 32 " | ₩ 816,725 | |
350-1/8-5 | 고무 시트 | 5ft. | 1 / 8 " | ₩ 2,604,980 | |
350-3/16-5 | 고무 시트 | 5ft. | 3 / 16 " | ₩ 3,877,580 | |
350-3/32-5 | 고무 시트 | 5ft. | 3 / 32 " | ₩ 1,935,535 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.