항목 | 플레이트 캐스터 키트 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 1000 ~ 2999 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 플레이트 캐스터 키트 |
캐스터 유형 | 리지드 / 스위블 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 프로필렌 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 검정 |
핵심 소재 | 폴리 프로필렌 |
경도 | 70 해안 D |
프레임 마감 | 아연 도금 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | B |
내부 볼트 구멍 간격 | 2-63/64" x 3-1/16" |
정격 하중 | 1800의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
장착 볼트 직경 | 7 / 16 " |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 2-5/8 x 3-21/32" |
전체 높이 | 5.625 " |
플레이트 캐스터 코어 소재 | 폴리 프로필렌 |
플레이트 캐스터 잠금 | 포함 된 잠금 없음 |
플레이트 캐스터 휠 재질 | 폴리 프로필렌 |
플레이트 크기 | 4"W x 4-1/2"L |
판 두께 | 1 / 4 " |
플레이트 유형 | B |
경마장 | 더블 볼 |
휠 베어링 | 롤러 |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 4" |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 7.22 |
선박 높이 (cm) | 15.75 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8716903000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.