항목 | 드럼 랙 |
본체 재질 | 강철 |
생산 능력 | 800의 파운드 |
색상 | 빨간색 |
건설 | 강철 |
깊이 | 30 " |
드럼 용량 | 55 갤런 |
드럼 Dia. | 22.5 " |
높이 | 12 " |
부하 용량 | 1600의 파운드 |
폭 | 45.5 " |
선박 중량 (kg) | 21.15 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 123.19 |
선박 폭 (cm) | 35.31 |
HS 코드 | 9403200020 |
프로덕트 | 모델 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
30YN84 | 2400 파운드 | 71.5 " | ₩ 428,470 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.