항목 | 와이어 스풀 카트 |
색상 | 검정 |
마감재 | 분말 코팅 |
핸들 포함 | 가능 |
부하 용량 | 400의 파운드 |
자재 | 강철 |
전체 높이 | 48 " |
전체 길이 | 12.25 " |
전체 폭 | 26.25 " |
스핀들 직경 | 1 / 2 " |
휠 지름 | 10 " |
휠 재질 | 단단한 고무 |
휠 타입 | 고체 |
휠 너비 | (2) 2-1 / 2 ", (4) 2" |
선박 중량 (kg) | 21.15 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.