VESTIL HCH-4-15 수동 체인 호이스트, 4000파운드 용량, 15피트 리프트 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수동 체인 호이스트 |
생산 능력 | 4,000의 파운드. |
카테고리 유형 | 휴대용 핸드 체인 호이스트 |
체인 색상 | 검정 |
체인 그레이드 | 학년 80 |
색상 | 주황색 |
헤드 룸 | 17 1 / 2 " |
높이 | 6" |
길이 | 11 " |
승강기 | 15 피트 |
리프트 높이 | 15 피트 |
부하 용량 | 4000의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
전반적인 깊이 | 14 " |
전체 높이 | 6" |
전체 폭 | 9" |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-hch-4-15.pdf |
당김 저항 | 103의 파운드. |
타입 | 휴대용 핸드 체인 호이스트 |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 18.45 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8425190000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 헤드 룸 | 승강기 | 부하 용량 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 당김 저항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCH-10-10 | 24 " | 10 피트 | 10000의 파운드. | 15 " | 8" | 15 " | - | ₩ 759,563 | ||
HCH-10-15 | 24 " | 15 피트 | 10000의 파운드. | 15 " | 8" | 15 " | - | ₩ 914,276 | ||
HCH-10-20 | 24 " | 20 피트 | 10000의 파운드. | 15 " | 8" | 15 " | - | ₩ 1,072,807 | ||
HCH-1-10 | 11 " | 10 피트 | 1000의 파운드. | 11 " | 6" | 7" | 50의 파운드. | ₩ 253,654 | ||
HCH-1-15 | 11 " | 15 피트 | 1000의 파운드. | 11 " | 6" | 7" | 50의 파운드. | ₩ 276,640 | ||
HCH-1-20 | 11 " | 20 피트 | 1000의 파운드. | 11 " | 6" | 7" | 50의 파운드. | ₩ 320,498 | ||
HCH-2-10 | 12 " | 10 피트 | 2000의 파운드. | 11 " | 6" | 8" | 68의 파운드. | ₩ 286,109 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.