GRAINGER 2860-1/8-5 롤 실리콘 1/8인치 두께 5피트 60A
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고무 시트 |
백업 유형 | 평원 |
색상 | 빨간색 |
경도 | 60 |
연장 | 200% |
마감재 | 부드럽게 |
학년 | 상용 등급 |
길이 | 5ft. |
자재 | 실리콘 |
최대 온도 | 400 |
최소 온도 평가 | -60 |
인장 강도 | 500의 파운드. |
두께 | 1 / 8 " |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 5.83 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
모델 | 색상 | 경도 | 연장 | 항목 | 길이 | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2830-1/16-10 | 검정 | 30 | 100% | 고무 롤 | 10ft. | 550 | 1 / 16 " | ₩ 912,572 | |
2830-1/16-5 | 빨간색 | 30 | 100% | 고무 시트 | 5ft. | 550 | 1 / 16 " | ₩ 495,740 | |
2830-1/32-10 | 빨간색 | 30 | 100% | 고무 롤 | 10ft. | 550 | 1 / 32 " | ₩ 568,365 | |
2830-1/8-10 | 빨간색 | 30 | 100% | 고무 롤 | 10ft. | 550 | 1 / 8 " | ₩ 1,706,792 | |
2830-1/8-5 | 빨간색 | 30 | 100% | 고무 시트 | 5ft. | 550 | 1 / 8 " | ₩ 872,900 | |
2830-3/32-25 | 빨간색 | 30 | 100% | 고무 롤 | 25ft. | 550 | 3 / 32 " | ₩ 3,244,640 | |
2840-1/16-10 | 빨간색 | 40 | 350% | 고무 롤 | 10ft. | 550 | 1 / 16 " | ₩ 699,860 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.