DAYTON 교체 코일
필터
스타일 | 모델 | 코일 볼트 | 접촉기 유형 | Hz | 항목 | VA 등급 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6GNU6 | 24 VAC | 명확한 목적 | 50/60 | 교체 용 코일 | - | 24 VAC | ₩ 7,402 | |
A | 6GNV9 | 24 VAC | 명확한 목적 | 50/60 | 교체 용 코일 | - | 24 VAC | ₩ 19,775 | |
B | 6EAU3 | 24 VAC | IEC | 60 | 자기 코일 | 70 | - | ₩ 5,914 | |
C | 6EAU4 | 24 VAC | IEC | 60 | 자기 코일 | 245 | - | ₩ 18,742 | |
B | 6이즈5 | 120 VAC | IEC | 60 | 자기 코일 | 100 | - | ₩ 7,839 | |
A | 6GNT3 | 120 VAC | 명확한 목적 | 50/60 | 교체 용 코일 | - | 120 VAC | ₩ 12,460 | |
C | 6EAU6 | 120 VAC | IEC | 60 | 자기 코일 | 245 | - | ₩ 18,742 | |
B | 6EAU5 | 120 VAC | IEC | 60 | 자기 코일 | 70 | - | ₩ 5,827 | |
A | 6GNU8 | 120 VAC | 명확한 목적 | 50/60 | 교체 용 코일 | - | 120 VAC | ₩ 7,402 | |
A | 6GNU7 | 208에서 240 VAC로 | 명확한 목적 | 50/60 | 교체 용 코일 | - | 208에서 240 VAC로 | ₩ 7,402 | |
B | 6EAU7 | 240 VAC | IEC | 60 | 자기 코일 | 70 | - | ₩ 5,810 | |
C | 6EAU8 | 240 VAC | IEC | 60 | 자기 코일 | 245 | - | ₩ 19,407 | |
B | 6이즈6 | 240 VAC | IEC | 60 | 자기 코일 | 100 | - | ₩ 4,900 | |
D | 2UXJ3 | 240 VAC | IEC | 60 | 교체 용 코일 | 70 | - | ₩ 2,607 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파워 쇠톱
- 위험한 위치 회로 차단기
- 흡수성 패드
- 코크스
- 오버 헤드 클리어런스 바
- 온수순환펌프
- 펌프
- 조명 제어 및 제어 시스템
- O- 링 및 O- 링 키트
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- KINEDYNE 타이 다운 스트랩
- SUPER-STRUT U510 시리즈 빔 클램프
- GENERAL PIPE CLEANERS 모델 88 시리즈 드레인 클리너
- COOPER B-LINE 스냅 N 실드 파이프 지지대
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1/2-32 Un
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 조립 피팅 22-1/2 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- LEGRIS Cross
- BALDOR / DODGE 퀼 입력 솔리드 출력 샤프트 오른쪽 웜 기어
- SMC VALVES Cs2 시리즈 타이로드 실린더