그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 바 격자 |
바 간격 | 4" |
바 두께 (인치) | 0.188 " |
높이 | 1" |
자재 | 알류미늄 |
스팬 | 24 " |
표면 | 톱니 모양 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 4.68 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
모델 | 높이 | 스팬 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
23188R100-A3 | 1" | 36 " | 24 " | ₩ 718,480 | |
23188R100-A4 | 1" | 48 " | 24 " | ₩ 931,595 | |
23188R100-A6 | 1" | 72 " | 24 " | ₩ 1,398,565 | RFQ
|
23188R100-A8 | 1" | 96 " | 24 " | ₩ 1,869,980 | RFQ
|
23188R100-A10 | 1" | 120 " | 24 " | ₩ 2,318,960 | RFQ
|
23188R100-B2 | 1" | 24 " | 36 " | ₩ 711,567 | |
23188R100-B3 | 1" | 36 " | 36 " | ₩ 1,026,637 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.