GRAINGER 22JM86 도마 48인치 폭 96인치 길이 1/2인치 두께
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 커팅 보드 |
색상 | 빨간색 |
충격 강도 (Lbs.) | 1.3의 파운드 |
길이 | 48 " |
길이 허용차 | +/- 0.250 " |
자재 | HDPE |
자료 유형 | 부식 방지 |
최대 온도 | 180 |
최소 온도 평가 | -100 |
작동 온도 범위 | -100도 ~ 180도 F |
인장 강도 | 4000의 PSI |
두께 | 0.5 " |
두께 공차 | + /-10의 % |
폭 포용력 | +/- 0.25 " |
선박 중량 (kg) | 37.35 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 246.89 |
선박 폭 (cm) | 129.79 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.