GRAINGER 22125R100-C12 바 그레이팅 톱니 모양 36인치 폭 x 1.0인치 높이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 바 격자 |
바 간격 | 4" |
바 두께 (인치) | 0.125 " |
높이 | 1" |
자재 | 아연 도금 강판 |
스팬 | 144 " |
표면 | 톱니 모양 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 128.7 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 370.84 |
선박 폭 (cm) | 96.52 |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 자재 | 스팬 | 표면 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22188R125-C12 | 1.25 " | 아연 도금 강판 | 144 " | 톱니 모양 | 36 " | ₩ 1,747,935 | RFQ
| |
21188R150-B12 | 1.5 " | 탄소강 | 144 " | 톱니 모양 | 24 " | ₩ 1,141,052 | RFQ
| |
20250R175-C4 | 1.75 " | 블랙 페인트 스틸 | 48 " | 톱니 모양 | 36 " | ₩ 903,752 | ||
22188R150-C12 | 1.5 " | 아연 도금 강판 | 144 " | 톱니 모양 | 36 " | ₩ 2,008,160 | RFQ
| |
21188R100-B2 | 1" | 탄소강 | 24 " | 톱니 모양 | 24 " | ₩ 141,890 | ||
21125R100-C10 | 1" | 탄소강 | 120 " | 톱니 모양 | 36 " | ₩ 849,135 | RFQ
| |
22188R200-B10 | 1" | 아연 도금 강판 | 120 " | 톱니 모양 | 24 " | ₩ 1,577,450 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.