플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

GRAINGER 20TM31 회전 스템 캐스터 직경 3-1/2인치 160파운드 | AF7AXQ

GRAINGER 20TM31 스위블 스템 캐스터 3-1/2인치 직경 160파운드

재고 있음 있음
항목: AF7AXQ 모델: 20TM31

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 48,055 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목스위블 스템 캐스터
브레이크 유형오버 더휠 스트랩
캐스터 브레이크 포함가능
캐스터 정격 하중 범위0 ~ 299 파운드
캐스터 휠 재질고무
캐스터 휠 형상ㅁㄴㅇㄹ
핵심 색상검정
핵심 소재고무
프레임 마감크롬 도금
정격 하중160의 파운드
바퀴 수1
전체 높이4.625 "
경마장더블 볼
교체 휠26Y342
줄기 Dia.1 / 2 "-13
줄기 길이2.5 "
줄기 유형스레드 된
스레드 크기1 / 2-13
휠 베어링델린(R)
휠 색상검정
휠 지름3.5 "
휠 재질고무
휠 너비1.25 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.68
선박 높이 (cm)5.84
선박 길이 (cm)17.78
선박 폭 (cm)10.16
HS 코드8716903000

제품 변형

프로덕트모델전체 높이브레이크 유형캐스터 정격 하중 범위경마장교체 휠줄기 Dia.줄기 길이줄기 유형가격
GRAINGER 2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B 스위블 스템 캐스터 2인치 200파운드 폴리프로필렌 | AF6HEL 19MP15 2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B2.75 "나비 나사0 ~ 299 파운드싱글 볼-1 / 2 "1.5 "스레드 된₩ 29,522
GRAINGER 20TM25 스위블 스템 캐스터 4인치 직경 폴리우레탄 | AF7AQC 20TM255"-0 ~ 299 파운드더블 볼26Y3561 / 2 "-132.5 "스레드 된₩ 56,945
GRAINGER 20TM26 회전 스템 캐스터 직경 4인치 275Lb 폴리우레탄 | AF7AQD 20TM34 20TM265"오버 더휠 스트랩0 ~ 299 파운드더블 볼26Y3561 / 2 "-132.5 "스레드 된₩ 61,652
GRAINGER 20TM27 스위블 스템 캐스터 5인치 직경 350파운드 | AF7AQE 20TM276"-300 ~ 999 파운드더블 볼26Y3701 / 2 "-131.5 "스레드 된₩ 50,452
GRAINGER 20TM28 스위블 스템 캐스터 5인치 직경 폴리우레탄 | AF7AQF 20TM286"-300 ~ 999 파운드더블 볼26Y3701 / 2 "-132.5 "스레드 된₩ 61,250
GRAINGER 20TM29 스위블 스템 캐스터 5인치 직경 300Lb 폴리우레탄 | AF7AQG 20TM296"오버 더휠 스트랩300 ~ 999 파운드더블 볼26Y3701 / 2 "-132.5 "스레드 된₩ 68,495
GRAINGER 20TM12 스위블 스템 캐스터 직경 2인치 75파운드 고무 | AF7AXA 20TM122.5 "-0 ~ 299 파운드더블 볼-3 / 8 "-241.125 "스레드 된₩ 12,530

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

GRAINGER 20TM31 스위블 스템 캐스터 3-1/2인치 직경 160파운드
₩ 48,055 /단위