GRAINGER 1507-3/32-50 롤 SBR 3/32인치 두께 50피트 빨간색 70A
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고무 롤 |
백업 유형 | 평원 |
색상 | 빨간색 |
경도 | 70 |
연장 | 150% |
마감재 | 부드럽게 |
학년 | 상용 등급 |
길이 | 50ft. |
자재 | SBR |
최대 온도 | 170 |
최소 온도 평가 | -20 |
인장 강도 | 400 |
두께 | 3 / 32 " |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 49.84 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
모델 | 색상 | 항목 | 길이 | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500-1/16-10 | 검정 | 고무 롤 | 10ft. | 800 | 1 / 16 " | ₩ 130,165 | |
1500-1/16-50 | 검정 | 고무 롤 | 50ft. | 800 | 1 / 16 " | ₩ 734,580 | |
1500-1/2-20 | 검정 | 고무 롤 | 20ft. | 800 | 1 / 2 " | ₩ 2,519,020 | |
1500-1/2-5 | 검정 | 고무 시트 | 5ft. | 800 | 1 / 2 " | ₩ 589,172 | |
1500-1/4-30 | 검정 | 고무 롤 | 30ft. | 800 | 1 / 4 " | ₩ 1,712,585 | |
1500-1/4-5 | 검정 | 고무 시트 | 5ft. | 800 | 1 / 4 " | ₩ 261,327 | |
1500-1/8-10 | 검정 | 고무 롤 | 10ft. | 800 | 1 / 8 " | ₩ 256,322 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.