항목 | 작업장 상자 |
폐쇄 길이 | 28.25 " |
색상 | 탄 |
깊이 | 24 " |
전기 액세스 유형 | 전기 통과 |
계량기 | 16가. 본체, 7가. 스키드 |
핸들 타입 | 오목한 뚜껑, 오목한 쪽 |
높이 | 28.25 " |
뚜껑 유형 | 힌지 |
잠금 시스템 | 3 점 래칭 및 매입 형 잠금 하우징 |
자재 | 강철 |
핸들 수 | 2 |
스키드 수 | 6 |
열린 높이 | 49.25 " |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 3 / 8 " |
스토리지 용량 | 20.25 cu. ft. |
스타일 | 가슴 |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 84.6 |
선박 높이 (cm) | 74.93 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
A. 20.25 cu.ft의 저장 용량이 있습니다.
A. 예, 부식 방지를 위한 분말 코팅 마감 처리가 되어 있습니다.
A.
A. 케이블 그로밋은 전선 또는 케이블이 통과하는 링 또는 튜브입니다. 일반적으로 금속이나 고무로 만들어집니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.