항목 | Jobsite 모바일 워크 벤치 |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 유형 | 고정, 회전 |
폐쇄 길이 | 37.5 " |
색상 | 탄 |
깊이 | 25 " |
서랍 용량 | 80의 파운드. |
계량기 | 16 |
핸들 타입 | 헤비 듀티 푸시 |
높이 | 37.5 " |
뚜껑 유형 | 힌지 |
잠금 시스템 | 매입 형 잠금 하우징 |
자재 | 강철 |
문 수 | 2 |
서랍 수 | 4 |
핸들 수 | 2 |
선반 수 | 1 |
스토리지 용량 | 19.7 cu. ft. |
스타일 | 작업대 |
폭 | 40.6 " |
작업 표면 재료 | 강철 |
선박 중량 (kg) | 114.75 |
선박 높이 (cm) | 93.98 |
선박 길이 (cm) | 105.41 |
선박 폭 (cm) | 64.77 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
A.
A. 연료, 인화성 물질, 폭발물, 위험 물질은 폭발할 수 있으므로 보관하지 마십시오. 이 장치는 전기 또는 수공구 및 장비를 보관하고 운반하는 데에만 사용하십시오.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.