항목 | 세 조각 레인 슈트 |
클로저 유형 | 지퍼, 스톰 플랩 |
색상 | 노란색 |
가슴 크기에 적합 | 42 "~ 44" |
허리 사이즈에 맞습니다 | 40 ~ 42 인치 |
성별 | 유니섹스 (남녀 공용) |
자재 | 0.35mm PVC / 폴리 에스터 / PVC |
내부 포켓 수 | 0 |
외부 포켓 수 | 2 |
크기 | XL |
두께 | 0.35mm |
선박 중량 (kg) | 1.56 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 3926206000 |
프로덕트 | 모델 | 가슴 크기에 적합 | 허리 사이즈에 맞습니다 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1320 4XL | 58 "~ 60" | 52 ~ 54 인치 | 4XL | ₩ 48,265 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.