그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연마 컷오프 휠 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
아버 홀 | 5 / 8 " |
다이아몬드 녹아웃 | 아니 |
모래 | 46 |
최대 RPM | 15,280 |
제품 사양 | 46Q |
두께 | 0.046 " |
휠 지름 | 4" |
휠 타입 | 1에게 입력 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
프로덕트 | 모델 | 아버 홀 | 모래 | 최대 RPM | 두께 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05539563954 | 7 / 8 " | 60 | 10,185 | 0.045 " | 6" | ₩ 7,087 | RFQ
| |
05539561584 | 7 / 8 " | 60 | 13,580 | 0.04 " | 4.5 " | ₩ 3,010 | ||
05539509263 | 3 / 8 " | 36 | 25,465 | 0.062 " | 3" | ₩ 3,027 | ||
66252832324 | 7 / 8 " | 60 | 8600 | 0.062 " | 7" | ₩ 8,330 | ||
05539509268 | 3 / 8 " | 60 | 25,465 | 0.035 " | 3" | ₩ 2,502 | ||
05539509257 | 3 / 8 " | 60 | 19,100 | 0.035 " | 4" | ₩ 3,675 | ||
05539509269 | 1 / 4 " | 60 | 25,465 | 0.035 " | 3" | ₩ 3,517 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.