항목 | 잠수정 하수 펌프 |
A | 26.5 |
소재베이스 | 303 스테인레스 스틸 |
베어링 유형 | 공 |
코드 길이 | 20ft. |
지름 | 15.5 " |
NPT 방전 | 3" |
방전 크기 | 3 인치 -NPT |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 470 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 435 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 400 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 360 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 280 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 170 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 60 |
높이 | 27 13 / 21 " |
주거 | 주철 |
주택 자재 | 주철 |
HP | 5 |
임펠러 재질 | 주철 |
맥스. Dia. 고체 | 2.5 " |
맥스. 머리 | 64 피트 |
맥스. 액체 온도. | 140도 F |
최대 온도 | 140도 F |
모터 RPM | 1750 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
상 | 1 |
펌프 유형 | Manual |
RPM | 1750 |
샤프트 재질 | 탄화 규소 |
샤프트 씰 | 탄화 규소 |
스위치 유형 | 없음 |
열 보호 | 아니 |
탑 소재 | 주철 |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 92.25 |
선박 높이 (cm) | 69.85 |
선박 길이 (cm) | 46.99 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.