GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1512BHF 잠수정 하수 펌프 1.5hp 230v 18 피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠수정 하수 펌프 |
A | 18 |
소재베이스 | 주철 |
베어링 유형 | 공 |
코드 길이 | 20ft. |
지름 | 12.5 " |
NPT 방전 | 2" |
방전 크기 | 2 인치 -NPT |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 207 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 188 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 169 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 150 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 110 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 69 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 28 |
높이 | 19 " |
주거 | 주철 |
주택 자재 | 주철 |
HP | 1.5 |
임펠러 재질 | 주철 |
맥스. Dia. 고체 | 2" |
맥스. 머리 | 67 피트 |
맥스. 액체 온도. | 130도 F |
최대 온도 | 130도 F |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | 채워지는 기름 |
상 | 1 |
펌프 유형 | Manual |
RPM | 3450 |
샤프트 재질 | 탄화 규소 |
샤프트 씰 | 탄화 규소 |
스위치 유형 | 없음 |
열 보호 | 가능 |
탑 소재 | 주철 |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 41.63 |
선박 높이 (cm) | 54.36 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 24.89 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | US |
모델 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | A | 소재베이스 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | HP | 맥스. 머리 | 맥스. 액체 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS0712BHF | - | 10 | 303 스테인레스 스틸 | - | - | 3/4 | 38 피트 | 140도 F | ₩ 2,496,777 | |
WS0732BHF | - | 5.4 | 주철 | - | - | 3/4 | 38 피트 | 130도 F | ₩ 2,572,150 | |
WS1532BHF | 110 | 9.6 | 주철 | 69 | 28 | 1.5 | 67 피트 | 140도 F | ₩ 3,141,792 | |
WS2012BHF | 159 | 18 | 303 스테인레스 스틸 | 120 | 80 | 2 | 81 피트 | 140도 F | ₩ 3,097,797 | |
WS2032BHF | 159 | 11.6 | 303 스테인레스 스틸 | 120 | 80 | 2 | 81 피트 | 140도 F | ₩ 3,380,247 | |
WS2034BHF | 159 | 5.8 | 303 스테인레스 스틸 | 120 | 80 | 2 | 81 피트 | 140도 F | ₩ 4,297,020 | |
WS1012BHF | 60 | 13 | 303 스테인레스 스틸 | - | - | 1 | 53 피트 | 140도 F | ₩ 2,625,717 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.