GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0512BF 잠수정 하수 펌프 0.5hp 230v 54 피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠수정 하수 펌프 |
A | 7.3 |
소재베이스 | 주철 |
베어링 유형 | 공 |
코드 길이 | 20ft. |
지름 | 12.5 " |
NPT 방전 | 2" |
방전 크기 | 2 인치 -NPT |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 122 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 90 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 50 |
높이 | 19 " |
주거 | 주철 |
주택 자재 | 주철 |
HP | 1/2 |
임펠러 재질 | 주철 |
맥스. Dia. 고체 | 2" |
맥스. 머리 | 19 피트 |
맥스. 액체 온도. | 104도 F |
최대 온도 | 104도 F |
모터 RPM | 1750 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
오프 포인트 | N / A " |
상 | 1 |
펌프 유형 | Manual |
RPM | 1750 |
샤프트 재질 | 300 스테인레스 스틸 |
샤프트 씰 | 탄화 규소 |
스위치 유형 | 없음 |
열 보호 | 가능 |
탑 소재 | 주철 |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 34.83 |
선박 높이 (cm) | 54.61 |
선박 길이 (cm) | 35.81 |
선박 폭 (cm) | 25.65 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | US |
모델 | 맥스. 머리 | A | 소재베이스 | 모터 유형 | 상 | 열 보호 | 전압 | 물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS0511BF | 19 피트 | 14.5 | 주철 | 커패시터 시작 | 1 | 가능 | 115 | 122 | ₩ 2,761,972 | |
WS1012BF | 38 피트 | 12.3 | 주철 | 커패시터 시작 | 1 | 가능 | 230 | 183 | ₩ 3,968,755 | |
WS1034BF | 38 피트 | 2.9 | 주철 | 3 위상 | 3 | 아니 | 460 | 183 | ₩ 2,726,430 | |
WS1032BF | 38 피트 | 5.8 | 주철 | 3 위상 | 3 | 아니 | 230 | 183 | ₩ 3,071,950 | |
WS0532BF | 20 피트 | 3.3 | 주철 | 3 위상 | 3 | 아니 | 230 | 122 | ₩ 2,149,630 | |
WS0732BF | 30 피트 | 3.6 | 주철 | 3 위상 | 3 | 아니 | 230 | 145 | ₩ 2,932,545 | |
WS0534BF | 19 피트 | 1.7 | 303 스테인레스 스틸 | 3 위상 | 3 | 아니 | 460 | 122 | ₩ 2,429,280 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.