GOULDS WATER TECHNOLOGY 22BF1H4C0 원심 펌프 주철 3 Hp 1ph
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원심 펌프 |
A | 29/14.5 |
베어링 유형 | 공 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 70 @ 115 피트 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 40-90GPM @ 90-140Ft. |
드레인 플러그 | 쉽게 접근 가능 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 182 |
물의 GPM @ 100 Ft. 머리의 | 85 |
물의 GPM @ 110 Ft. 머리의 | 75 |
물의 GPM @ 120 Ft. 머리의 | 66 |
물의 GPM @ 130 Ft. 머리의 | 50 |
물의 GPM @ 140 Ft. 머리의 | 30 |
물의 GPM @ 90 Ft. 머리의 | 92 |
높이 | 10.25 " |
주택 자재 | 주철 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
임펠러 직경 | 6 입력 |
임펠러 재질 | 무연 청동 |
임펠러 유형 | 휴무 |
입구 | 2" |
입구 압력 | 100 PSI |
길이 | 27 " |
맥스. 케이스 압력 | 175 PSI |
맥스. Dia. 고체 | 없음 |
맥스. 유체 점도 | 100 SS |
맥스. GPM @ 헤드 | 85 @ 100 피트 |
맥스. 머리 | 145 피트 |
맥스. 액체 온도. | 212 F |
최대. 압력 | 63 PSI |
맥스. 비중 | 1.1 |
최소 GPM @ 헤드 | 20 @ 137 피트 |
모터 인클로저 | 테프씨 |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | 테프씨 |
NEMA/IEC 프레임 | 182 |
콘센트 | 1" |
상 | 1 |
포트 회전 | 4 위치 증분 |
나사 재질 | 스테인리스 강 |
인감 신청 | 건조하거나 연마재를 펌핑하지 않을 때 긴 수명 |
씰 재질 | 부나 N |
씰 타입 | 세라믹에 기계적 탄소 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
타입 | 하이 헤드 |
전압 | 115/230 |
벌 류트 재료 | 주철 |
물에 젖은 재료 | 주철, 청동, Buna N, 탄소, 세라믹, 316 SS |
폭 | 11 " |
선박 중량 (kg) | 54 |
선박 높이 (cm) | 43.94 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 64.26 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 높이 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4BF1K1F0 | 300 | 42.0 | 195 @ 103 피트 | 282 | 260 | 234 | 11.25 " | 주철 | ₩ 6,650,070 | ||
4BF1J1H0 | 212 | 27.4-27 | 150 @ 78 피트 | 185 | 160 | 88 | 10.5 " | 주철 | ₩ 5,729,990 | ||
3BF1J1A0 | - | 27.4-27 | 125 @ 115 피트 | - | 177 | 170 | 9" | 주철 | ₩ 5,697,475 | ||
3BF1H1AOH | 128 | 28 / 14.7-14 | 87 @ 104 피트 | 122 | 115 | 107 | 9" | 주철 | ₩ 4,829,562 | ||
2BF12034 | - | 6.8-6.4/3.2 | 75 @ 85 피트 | 104 | 96 | 84 | 9" | 주철 | ₩ 2,557,835 | ||
2BF12012 | - | 26.0 / 13.8-13 | 75 @ 85 피트 | 104 | 96 | 84 | 9" | 주철 | ₩ 2,551,867 | ||
1BF22012 | 56 | 22.8 / 11.7-11.4 | 37 @ 95 피트 | 53 | 49 | 45 | 9" | 주철 | ₩ 2,857,155 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.