GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1H2A0 펌프 원심 분리기 3 Hp
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원심 펌프 |
A | 9/4.5 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 38 @ 120 피트 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 32-44 Ft에서 126-106GPM |
드레인 플러그 | 바닥 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 48 |
물의 GPM @ 100 Ft. 머리의 | 46 |
물의 GPM @ 110 Ft. 머리의 | 40 |
물의 GPM @ 120 Ft. 머리의 | 34 |
물의 GPM @ 130 Ft. 머리의 | 26 |
물의 GPM @ 140 Ft. 머리의 | 10 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 63 |
물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 59 |
물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 55 |
물의 GPM @ 90 Ft. 머리의 | 51 |
주택 자재 | 316L |
HP | 3 |
Hz | 60 |
임펠러 직경 | 6-1 / 8 인치 |
임펠러 재질 | 316L |
임펠러 유형 | 휴무 |
입구 | 1-1 / 4 " |
입구 압력 | 50의 PSI |
맥스. 케이스 압력 | 75 PSI |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 16 " |
맥스. 유체 점도 | 40 년 SSU |
맥스. GPM @ 헤드 | 63 @ 60 피트 |
맥스. 머리 | 142 포트 |
맥스. 액체 온도. | 212 F |
맥스. 비중 | 1 |
최소 GPM @ 헤드 | 10 @ 140 피트 |
모터 인클로저 | 3PH-ODP |
모터 RPM | 3500 |
모터 유형 | 3 단계 |
NEMA/IEC 프레임 | 48 |
콘센트 | 1" |
상 | 3 |
포트 회전 | 45 단위 |
인감 신청 | 물 |
씰 재질 | 기계식 샤프트, 스테인리스 스틸, Buna N 탄소 / 세라믹 부품 |
씰 타입 | 6에게 입력 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 재질 | 303 스테인레스 스틸 |
타입 | 가까운 커플 링 |
전압 | 208-230/460 |
벌 류트 재료 | 316L |
물에 젖은 재료 | 316L SS, 303 SS, 탄소, 세라믹, Buna N |
선박 중량 (kg) | 37.8 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 52.07 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 높이 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4BF1K1F0 | 300 | 42.0 | 195 @ 103 피트 | 282 | 260 | 234 | 11.25 " | 주철 | ₩ 6,650,070 | ||
4BF1J1H0 | 212 | 27.4-27 | 150 @ 78 피트 | 185 | 160 | 88 | 10.5 " | 주철 | ₩ 5,729,990 | ||
3BF1J1A0 | - | 27.4-27 | 125 @ 115 피트 | - | 177 | 170 | 9" | 주철 | ₩ 5,697,475 | ||
3BF1H1AOH | 128 | 28 / 14.7-14 | 87 @ 104 피트 | 122 | 115 | 107 | 9" | 주철 | ₩ 4,829,562 | ||
2BF12034 | - | 6.8-6.4/3.2 | 75 @ 85 피트 | 104 | 96 | 84 | 9" | 주철 | ₩ 2,557,835 | ||
2BF12012 | - | 26.0 / 13.8-13 | 75 @ 85 피트 | 104 | 96 | 84 | 9" | 주철 | ₩ 2,551,867 | ||
1BF22012 | 56 | 22.8 / 11.7-11.4 | 37 @ 95 피트 | 53 | 49 | 45 | 9" | 주철 | ₩ 2,857,155 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.