그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
동등한 십진수 | 0.3594 |
치수 유형 | 분수 인치 |
드릴 비트 크기 | 23 / 64 " |
플루트 길이 | 2.17 " |
학년 | C2 마이크로 그레인 |
자재 | 초경 |
전체 길이 | 4.06 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | US |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GDC1200X5 | 0.1200 | 철사 | 1.13 " | 3" | ₩ 45,570 | |
GDC1250X5 | 0.1250 | 분수 인치 | 1.13 " | 3" | ₩ 275,835 | |
GDC1285X5 | 0.1200 | 철사 | 1.26 " | 3.15 " | ₩ 265,825 | |
GDC1360X5 | 0.1360 | 철사 | 1.26 " | 3.15 " | ₩ 265,177 | |
GDC1406X5 | 0.1406 | 분수 인치 | 1.26 " | 3.15 " | ₩ 154,653 | |
GDC1535X5 | 0.1535 | 메트릭 | 1.26 " | 3.15 " | ₩ 154,653 | |
GDC1562X5 | 0.1562 | 분수 인치 | 1.26 " | 3.15 " | ₩ 154,653 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.