그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 피팅에 밀어 |
피팅 스타일 | 직선 회전 |
육각 머리 크기 (인치) | 7/8 |
육각 크기 | 7 / 8 " |
호스 ID | 1 / 2 " |
호스 내부 직경. | 1 / 2 " |
자재 | 황동 |
스레드 크기 | 1 / 2-14 인치 |
나사 유형 | (M) NPT |
타입 | NPTF, 수, 회전 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 7419995050 |
원산지 | US |
모델 | 피팅 스타일 | 육각 크기 | 호스 ID | 호스 내부 직경. | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PB-NPMX-0404 | 직선 회전 | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4-18 인치 | ₩ 16,065 | |
PB-NPMX-0604 | 직선 회전 | 9 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1 / 4-18 인치 | ₩ 16,590 | |
PB-NPMX-0606 | 직선 회전 | 11 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 8-18 인치 | ₩ 18,060 | |
PB-NPMX-0806 | 직선 회전 | 11 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3 / 8-18 인치 | ₩ 18,497 | |
PB-NPMX-1212 | 직진 | 1-1 / 16 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 / 4-14 인치 | ₩ 33,495 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.