그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 동기식 구동 기어 벨트 |
Gearbelt 유형 | 듀얼 고성능 Pd |
산업 번호 | D2400 8M 30 |
자재 | 합성 고무 |
이의 수 | 300 |
피치 | 8mm |
피치 길이 | 2400mm |
폭 | 30mm |
선박 중량 (kg) | 0.71 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 28.96 |
선박 폭 (cm) | 27.69 |
HS 코드 | 4010391000 |
원산지 | US |
모델 | 산업 번호 | 이의 수 | 피치 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
D1120 8M 30 | D1120 8M 30 | 140 | 1120mm | ₩ 354,882 | |
D1200 8M 30 | D1200 8M 30 | 150 | 1200mm | ₩ 357,262 | |
D1280 8M 30 | D1280 8M 30 | 160 | 1280mm | ₩ 373,922 | |
D1440 8M 30 | D1440 8M 30 | 180 | 1440mm | ₩ 427,787 | |
D1600 8M 30 | D1600 8M 30 | 200 | 1600mm | ₩ 410,445 | |
D1760 8M 30 | D1760 8M 30 | 220 | 1760mm | ₩ 500,150 | |
D1800 8M 30 | D1800 8M 30 | 225 | 1800mm | ₩ 511,262 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.