그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 동기식 구동 기어 벨트 |
Gearbelt 유형 | 팔콘 HTC |
산업 번호 | 8GTR-2000-12 |
자재 | 합성 고무 |
이의 수 | 250 |
피치 | 8mm |
피치 길이 | 2000mm |
폭 | 12mm |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 27.69 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 4010391000 |
원산지 | US |
모델 | 산업 번호 | 이의 수 | 피치 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
8GTR-1000-12 | 8GTR-1000-12 | 125 | 1000mm | ₩ 105,402 | |
8GTR-1120-12 | 8GTR-1120-12 | 140 | 1120mm | ₩ 114,135 | |
8GTR-1200-12 | 8GTR-1200-12 | 150 | 1200mm | ₩ 116,427 | |
8GTR-1280-12 | 8GTR-1280-12 | 160 | 1280mm | ₩ 124,197 | |
8GTR-1440-12 | 8GTR-1440-12 | 180 | 1440mm | ₩ 130,690 | |
8GTR-1600-12 | 8GTR-1600-12 | 200 | 1600mm | ₩ 138,687 | |
8GTR-1792-12 | 8GTR-1792-12 | 224 | 1792mm | ₩ 150,780 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.