그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 와셔 호스 |
색상 | 파란색 |
건설 | 와이어 브레이드 |
피팅 크기 | 1/4 "(M) NPT x 1/4"(M) NPT S |
호스 내부 직경. | 1 / 4 " |
호스 길이 | 50ft. |
직경 외부 호스. | 0.59 " |
내부 재질 | 니트릴 |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
최대 온도 | 250도 F |
겉감 | 네오프렌 |
UPC | 818256932590 |
선박 중량 (kg) | 4.06 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 46.48 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 4009210000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.