항목 | 세척 호스 |
굽힘 반경 | 6" |
색상 | 백 |
표지 재질 | Microban이있는 EPDM |
호스 내부 직경. | 1 / 2 " |
호스 길이 | 50ft. |
직경 외부 호스. | 0.84 " |
내부 Dia. | 1 / 2 " |
길이 | 50ft. |
최대. 압력 | 300의 PSI |
외부 Dia. | 27 / 32 " |
보강 | 섬유 강화 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | -40 ~ 200 F |
튜브 재질 | EPDM |
타입 | 벌크 호스 |
사용 압력 | 300의 PSI |
선박 중량 (kg) | 5.9 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 4009320050 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.