항목 | 물 흡입 호스 |
굽힘 반경 | 8" |
색상 | 초록색 |
피팅 크기 | 2" |
피팅 타입 | 알루미늄 수 x 암 (황동 회전 포함) |
내부 Dia. | 2" |
길이 | 20ft. |
최대. 압력 | 79의 PSI |
최대 온도 | 150도 F |
외부 Dia. | 2.32 " |
보강 | 경질 PVC 나선 |
튜브 재질 | PVC |
진공 등급 | 29 인치 Hg |
선박 중량 (kg) | 8.26 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 91.95 |
선박 폭 (cm) | 91.95 |
HS 코드 | 3917330000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.