항목 | 식품 세척 호스 |
색상 | 노란색 |
표지 재질 | Carbryn 고무 |
피팅 크기 | 3/8 "(M) NPT x 3/8"(M) NPT S |
피팅 | 3/8 "(M) NPT x 3/8"(M) NPT S |
호스 내부 직경. | 3 / 8 " |
호스 길이 | 100ft. |
직경 외부 호스. | 22 / 32 " |
내부 Dia. | 3 / 8 " |
길이 | 100ft. |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
외부 Dia. | 22 / 32 " |
보강 | 단일 와이어 브레이드 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | -20 ~ 250 F |
튜브 재질 | 니트릴 합성 고무 |
타입 | 결합 된 어셈블리 |
선박 중량 (kg) | 11.57 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 52.07 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 4009220050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 호스 길이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
1ZLT8 | 50ft. | 50ft. | ₩ 718,252 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.