그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다목적 에어 호스 |
색상 | 파란색 |
커플 링 재료 | 황동 |
표지 재질 | PVC |
피팅 크기 | 1/4 "MNPT |
내부 Dia. | 3 / 8 " |
길이 | 50ft. |
최대. 압력 | 300의 PSI |
외부 Dia. | 0.67 " |
보강 | 폴리 에스터 원사 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | 화씨 -10 ~ 158도 |
튜브 재질 | PVC |
선박 중량 (kg) | 3.47 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 31.24 |
HS 코드 | 3917390020 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.