그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 꽃줄 중간 트롤리 |
케이블 크기 | 0.94 ~ 1.25 인치 |
케이블 유형 | 일주 |
트롤리 수 | 1 |
전체 길이 | 5.5ft. |
트롤리 용량 (Lbs.) | 154 |
타입 | 조절 가능, I-Beam Hung |
바퀴 | 강철 |
휠 트레드 Dia. | 1.5 입력 |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8431491010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 케이블 크기 | 케이블 유형 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C35-ITG | 1.50 x 2.12 " | 평면 | C- 레일 | ₩ 137,112 | ||
C35-RC-12 | 0.60 ~ 0.94 인치 | 일주 | C- 레일 | ₩ 128,730 | ||
C35-RC-13 | 0.95 ~ 1.25 인치 | 일주 | C- 레일 | ₩ 146,457 | ||
F-IT-S3 / 5.7R2 | 0.60 ~ 0.94 인치 | 일주 | 조절 가능, I-Beam Hung | ₩ 434,297 | ||
F-IT-S3 / 5.7D | 1.25 ~ 3.50 인치 | 듀얼 플랫 | 조절 가능, I-Beam Hung | ₩ 441,752 | ||
F-IT-S3 / 5.7 | 1.25 x 3.50 " | 평면 | 조절 가능, I-Beam Hung | ₩ 445,637 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.