GKS-PERFEKT 3-11060 머신 돌리 44000 파운드 강철
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기계 돌리 |
프레임 재질 | 강철 |
부하 용량 | 44,000의 파운드 |
롤러 수 | 8 |
전체 높이 | 7.13 " |
전체 길이 | 11 " |
전체 폭 | 63 " |
롤러 직경 | 5.5 " |
롤러 재질 | 폴리 아미드 혼합 |
선박 중량 (kg) | 125.91 |
선박 높이 (cm) | 50.04 |
선박 길이 (cm) | 160.02 |
선박 폭 (cm) | 100.08 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 롤러 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-10204 | 4400의 파운드 | 4" | 7.187 " | 39.375 " | 2.625 " | ₩ 1,014,090 | ||
3-10205 | 4400의 파운드 | 4" | 9 5 / 16 " | 8.875 " | 2.625 " | ₩ 1,227,590 | ||
3-10206 | 6600의 파운드 | 4-5 / 16 " | 5.875 " | 39.375 " | 3-5 / 16 " | ₩ 1,197,787 | ||
3-10207 | 6600의 파운드 | 4-5 / 16 " | 10.625 " | 9.125 " | 3-5 / 16 " | ₩ 1,397,725 | ||
3-10208 | 13,200의 파운드 | 4-5 / 16 " | 7.875 " | 40.625 " | 3-5 / 16 " | ₩ 2,496,567 | ||
3-10209 | 13,200의 파운드 | 4-5 / 16 " | 24 " | 20.5 " | 3-5 / 16 " | ₩ 3,524,692 | ||
3-11070 | 19,800의 파운드 | 4-5 / 16 " | 7.875 " | 48.5 " | 3-5 / 16 " | ₩ 3,198,300 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.