그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전환 피팅 |
본체 재질 | CPVC / 황동 |
색상 | 회색 |
연결 유형 | FNPT x 스피 곳 |
최대 온도 | 210도 F |
파이프 크기 | 1" |
스케쥴 | 80 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | US |
모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 최대 온도 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9878-005BR | CPVC / 황동 | FNPT x 스피 곳 | 210도 F | 1 / 2 " | ₩ 91,542 | |
9878-007BR | CPVC / 황동 | FNPT x 스피 곳 | 210도 F | 3 / 4 " | ₩ 143,990 | |
9878-005SS | CPVC / 316 스테인리스 스틸 | FNPT x 스피 곳 | 210도 F | 1 / 2 " | ₩ 102,672 | |
9878-007SS | CPVC / 316 스테인리스 스틸 | FNPT x 스피 곳 | 210도 F | 3 / 4 " | ₩ 127,610 | |
9878-010SS | CPVC / 316 스테인리스 스틸 | FNPT x 스피 곳 | 210도 F | 1" | ₩ 223,685 | |
9878-012BR | CPVC / 황동 | FNPT x 스피 곳 | 176도 F | 1.25 " | ₩ 297,325 | |
9878-020BR | CPVC | 마개 | 176도 F | 2" | ₩ 381,570 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.