플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

GF 배관 시스템 9856-030 플랜지 Cpvc 80 3인치 마개 150 Psi | AF7RDW 22JZ81

GEORG FISCHER 9856-030 플랜지 Cpvc 80 3 인치 스피 곳 150 Psi

재고 있음 있음
항목: AF7RDW 모델 : 9856-030크로스 참조: 22JZ81

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 77,927 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목플랜지
본체 재질CPVC
색상회색
연결 유형마개
녹색 인증 또는 기타 인정RoHs 지령
최대. 압력150의 PSI
최대 온도176도 F
구멍 수4
외부 Dia.7.5 "
파이프 크기3"
스케쥴80

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.9
선박 높이 (cm)20.32
선박 길이 (cm)37.16
선박 폭 (cm)27.94
HS 코드3917400000

제품 변형

프로덕트모델연결 유형구멍 수외부 Dia.파이프 크기스케쥴가격
GF 배관 시스템 9854-080 플랜지 Cpvc 80 8인치 소켓 150 Psi | AB6VHB 22JZ73 9854-080소켓813.5 "8"80₩ 441,822
GF 배관 시스템 9853-005 플랜지 Cpvc 80 1/2인치 소켓 150 Psi | AF7RDG 22JZ67 9853-005소켓43.5 "1 / 2 "80₩ 27,842
GF 배관 시스템 9853-007 플랜지 Cpvc 80 3/4인치 소켓 150 Psi | AF7RDH 22JZ68 9853-007소켓43.875 "3 / 4 "80₩ 36,137
GF 배관 시스템 9853-080 플랜지 Cpvc 80 8인치 소켓 150 Psi | AF7RDK 22JZ70 9853-080소켓813.5 "8"80₩ 475,475
GF 배관 시스템 9854-040 플랜지 Cpvc 80 4인치 소켓 150 Psi | AF7RDL 22JZ71 9854-040소켓89"4"80₩ 96,582
GF 배관 시스템 9854-060 플랜지 Cpvc 80 6인치 소켓 150 Psi | AF7RDM 22JZ72 9854-060소켓811 "6"80₩ 160,142
GF 배관 시스템 9856-005 플랜지 Cpvc 80 1/2인치 마개 150 Psi | AF7RDN 22JZ74 9856-005마개43.5 "1 / 2 "80₩ 18,340

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

GEORG FISCHER 9856-030 플랜지 Cpvc 80 3 인치 스피 곳 150 Psi
₩ 77,927 /단위