그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감속기 부싱 |
본체 재질 | CPVC |
색상 | 회색 |
연결 유형 | MNPT x FNPT |
최대. 압력 | 235 psi @ 73도 F |
최대 온도 | 210도 F |
파이프 크기 | 1-1/2" x 3/4" |
스케쥴 | 80 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9837-073 | 스피 곳 x 소켓 | 848 psi @ 73도 F | 1 / 2 "X 3 / 8" | ₩ 17,535 | ||
9837-209 | 스피 곳 x 소켓 | 471 psi @ 73도 F | 1-1/2" x 1/2" | ₩ 33,722 | ||
9837-338 | 스피 곳 x 소켓 | 375 psi @ 73도 F | 3 "X 2" | ₩ 77,892 | ||
9837-339 | 스피 곳 x 소켓 | 375 psi @ 73도 F | 3 "x 2-1 / 2" | ₩ 80,447 | ||
9837-420 | 스피 곳 x 소켓 | 324 psi @ 73도 F | 4 "X 2" | ₩ 85,645 | ||
9837-422 | 스피 곳 x 소켓 | 324 psi @ 73도 F | 4 "X 3" | ₩ 87,132 | ||
9838-338 | 스피 곳 x FNPT | 187 psi @ 73도 F | 3 "X 2" | ₩ 214,462 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.