플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

GF 배관 시스템 9801-020 티 80 2인치 슬립 소켓 404 Psi At 73f | AE9XFW 6ND47

GEORG FISCHER 9801-020 티 80 2 인치 슬립 소켓 404f에서 73 Psi

재고 있음 있음
항목: AE9XFW 모델 : 9801-020크로스 참조: 6ND47

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 46,725 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목
본체 재질CPVC
색상회색
연결 유형소켓 x 소켓 x 소켓
최대. 압력404 psi @ 73도 F
최대 온도210도 F
파이프 크기2"
스케쥴80

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.43
선박 높이 (cm)7.37
선박 길이 (cm)14.22
선박 폭 (cm)11.18
HS 코드3917400090
원산지US

제품 변형

프로덕트모델연결 유형최대. 압력최대 온도파이프 크기가격
GF 배관 시스템 9801-025 티 Cpvc 80 2-1/2인치 425 Psi At 73f | AB3UVP 1VGE2 9801-025소켓 x 소켓 x 소켓425 psi @ 73도 F210도 F2.5 "₩ 123,392
GF 배관 시스템 9801-030 티 80 3인치 슬립 소켓 375 Psi At 73f | AB3UVR 1VGE4 9801-030소켓 x 소켓 x 소켓375 psi @ 73도 F210도 F3"₩ 121,940
GF 배관 시스템 9801-040 티 80 4인치 슬립 소켓 324 Psi At 73f | AB3UVU 1VGE6 9801-040소켓 x 소켓 x 소켓324 psi @ 73도 F210도 F4"₩ 158,025
GF 배관 시스템 9805-030 티 Cpvc 80 3인치 Fnpt 187 Psi At 73f | AB3UWV 1VGH3 9805-030FNPT x FNPT x FNPT187 psi @ 73도 F210도 F3"₩ 327,792
GF 배관 시스템 9805-015 티 Cpvc 1-1/2인치 Fnpt 235 Psi At 73f | AC2PFP 2LUV1 9805-015FNPT x FNPT x FNPT235 psi @ 73도 F210도 F1.5 "₩ 53,812
GF 배관 시스템 9805-020 티 Cpvc 80 2인치 Fnpt 202 Psi At 73f | AC3JDX 2TVJ4 9805-020FNPT x FNPT x FNPT202 psi @ 73도 F210도 F2"₩ 59,465
GF 배관 시스템 9805-002 티 Cpvc 80 1/4인치 Fnpt 424 Psi At 73f | AD2RGY 3TNW6 9805-002FNPT x FNPT x FNPT424 psi @ 73도 F210도 F1 / 4 "₩ 37,327

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

GEORG FISCHER 9801-020 티 80 2 인치 슬립 소켓 404f에서 73 Psi
₩ 46,725 /단위