플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

GF 배관 시스템 839-128 감속기 부싱 1 x 1/4인치 Mpt x Fpt Pvc | AE9VYN 6MV66

GEORG FISCHER 839-128 감속기 부싱 1 x 1/4 인치 Mpt x Fpt Pvc

재고 있음 있음
항목: AE9VYN 모델 : 839-128크로스 참조: 6MV66

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 17,080 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목부싱 감소
본체 재질PVC
색상회색
연결 유형MNPT x FNPT
최대. 압력315도 F에서 73psi
최대 온도140도 F
파이프 크기1 "x 1 / 4"
스케쥴80

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.05
선박 높이 (cm)4.06
선박 길이 (cm)3.05
선박 폭 (cm)4.06
HS 코드3917400090
원산지US

제품 변형

프로덕트모델연결 유형최대. 압력파이프 크기가격
GF 배관 시스템 837-338 감속기 부싱 3 x 2인치 Spg x 미끄럼 합성 수지 | AB3UNG 1VFK8 837-338스피 곳 x 소켓375도 F에서 73psi3 "X 2"₩ 49,507
GF 배관 시스템 837-420 감속기 부싱 4 x 2인치 Spg x 미끄럼 합성 수지 | AB3UNJ 1VFL1 837-420스피 곳 x 소켓324도 F에서 73psi4 "X 2"₩ 68,197
GF 배관 시스템 837-422 감속기 부싱 4 x 3인치 Spg x 슬립 합성 수지 | AB3UNL 1VFL3 837-422스피 곳 x 소켓324도 F에서 73psi4 "X 3"₩ 68,355
GF 배관 시스템 838-338 감속기 부싱 3 x 2인치 Spg x Fpt Pvc | AB3UNN 1VFL5 838-338스피 곳 x FNPT187도 F에서 73psi3 "X 2"₩ 68,495
GF 배관 시스템 838-420 감속기 부싱 4 x 2인치 Spg x Fpt Pvc | AB3UNQ 1VFL7 838-420스피 곳 x FNPT162도 F에서 73psi4 "X 2"₩ 106,417
GF 배관 시스템 838-422 감속기 부싱 4 x 3인치 Spg x Fpt Pvc | AB3UNT 1VFL9 838-422스피 곳 x FNPT162도 F에서 73psi4 "X 3"₩ 110,512
GF 배관 시스템 839-338 감속기 부싱 3 x 2인치 Mpt x Fpt Pvc | AB3UNV 1VFN2 839-338MNPT x FNPT187도 F에서 73psi3 "X 2"₩ 44,940

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

GEORG FISCHER 839-128 감속기 부싱 1 x 1/4 인치 Mpt x Fpt Pvc
₩ 17,080 /단위