항목 | 어댑터 |
본체 재질 | PVC |
색상 | 회색 |
연결 유형 | 소켓 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
최대. 압력 | 150도 F에서 73psi |
최대 온도 | 140도 F |
파이프 크기 | 8" |
스케쥴 | 80 |
선박 중량 (kg) | 4.95 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 37.16 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 3917400000 |
모델 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
835-002 | FNPT x 소켓 | 424도 F에서 73psi | 1 / 4 " | ₩ 13,860 | |
835-003 | FNPT x 소켓 | 424도 F에서 73psi | 3 / 8 " | ₩ 14,787 | |
835-005 | FNPT x 소켓 | 424도 F에서 73psi | 1 / 2 " | ₩ 6,212 | |
835-007 | FNPT x 소켓 | 344도 F에서 73psi | 3 / 4 " | ₩ 10,377 | |
835-010 | FNPT x 소켓 | 315도 F에서 73psi | 1" | ₩ 16,992 | |
835-012 | FNPT x 소켓 | 260도 F에서 73psi | 1.25 " | ₩ 25,935 | |
836-060N | 소켓 | 150도 F에서 73psi | 6" | ₩ 438,270 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.