항목 | 공압 작동 식 볼 밸브 |
볼 재질 | PVC |
볼 밸브 제품 그룹 | 구동 |
본체 재질 | PVC |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | 소켓 / 스레드 |
맥스. 입구 압력 | 120의 PSI |
최대. 압력 | 230psi WOG |
산 | 직접 |
조작 | 스프링 리턴-페일 클로즈 |
파이프 크기 | 2" |
포트 | 가득 찬 |
필요한 압력 | 60 ~ 100 psi |
씰 재질 | EPDM |
시트 재질 | PTFE |
줄기 재질 | PVC |
온도. 범위 | 화씨 14도 ~ 140도 |
UPC | 818273411559 |
밸브 구조 | 두 조각 |
선박 중량 (kg) | 4.6 |
선박 높이 (cm) | 22.61 |
선박 길이 (cm) | 46.23 |
선박 폭 (cm) | 36.32 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.