항목 | 세면대 |
백 스플래쉬 | 가능 |
백 스플래시 높이 | 4-1 / 4 " |
본체 재질 | 중국 유리 |
보울 깊이 | 6.75 " |
그릇 모양 | 직사각형의 |
그릇 크기 | 15 "X 10" |
색상 | 백 |
컴플라이언스 | ADA |
배수구 | 1.25 " |
수도꼭지 장착 센터 | 4" |
실장 형 | 벽걸이 |
구멍 수 | 3 |
역 수 | 1 |
전체 높이 | 13 " |
전체 길이 | 18.5 " |
전체 폭 | 20.25 " |
사이드 스플래쉬 | 아니 |
수도꼭지 포함 / 수전 없음 | 수도꼭지없이 |
선박 중량 (kg) | 20.41 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 6910100030 |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
12-654 | 20.5 " | ₩ 166,670 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.