그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 확장 리머 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 1.4375 " |
치수 유형 | 분수 인치 |
마감재 | 빛나는 |
플루트 길이 | 2" |
분수 크기 | 1-7 / 16 " |
왼손 / 오른손 | 직진 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 8 |
전체 길이 | 12 " |
정강이 | 직진 |
생크 직경 | 1.25 " |
생크 크기 | 1.25 " |
생크 타입 | 직진 |
크기 | 1.437 " |
선박 중량 (kg) | 1.46 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 8207600035 |
원산지 | US |
모델 | 생크 직경 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 생크 크기 | 생크 타입 | 크기 | 분수 크기 | 모스 테이퍼 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431-0.375 | 0.312 " | 0.375 " | 3 / 4 " | 0.312 " | 직진 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | - | ₩ 330,995 | |
431-0.4062 | 0.312 " | 0.4062 " | 3 / 4 " | 0.312 " | 직진 | 13 / 32 " | 13 / 32 " | - | ₩ 352,310 | |
431-0.4375 | 0.375 " | 0.4375 " | 7 / 8 " | 0.375 " | 직진 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | - | ₩ 352,677 | |
431-0.4688 | 0.375 " | 0.4688 " | 7 / 8 " | 0.375 " | 직진 | 15 / 32 " | 15 / 32 " | - | ₩ 366,222 | |
431-0.5 | 0.437 " | 0.5 " | 1" | 0.437 " | 직진 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | - | ₩ 326,077 | |
431-0.5312 | 0.437 " | 0.5312 " | 1" | 0.437 " | 직진 | 17 / 32 " | 17 / 32 " | - | ₩ 388,727 | |
431-0.5625 | 0.437 " | 0.5625 " | 1.25 " | 0.437 " | 직진 | 9 / 16 " | 9 / 16 " | - | ₩ 397,512 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.