그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 버터 플라이 밸브 |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
볼트 서클 직경 | 7.5 " |
디스크 재료 | 폴리 프로필렌 |
핸들 타입 | 지레 |
라이너 재료 | 폴리 프로필렌 |
맥스. 수압 | 140의 PSI |
파이프 크기 | 4" |
스타일 | 웨이퍼 |
온도. 범위 | 화씨 -10 ~ 175도 |
선박 중량 (kg) | 2.41 |
선박 높이 (cm) | 19.81 |
선박 길이 (cm) | 35.05 |
선박 폭 (cm) | 22.35 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | CH |
모델 | 본체 재질 | 볼트 서클 직경 | 디스크 재료 | 핸들 타입 | 라이너 재료 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161567004 | PVC | 6-19 / 64 " | PVC | 지레 | PVC | 3" | 0 ~ 140도 F | ₩ 646,502 | |
161567005 | PVC | 7.5 " | PVC | 작동되는 기어 | PVC | 4" | 0 ~ 140도 F | ₩ 719,547 | |
161567006 | PVC | 8.5 " | PVC | 작동되는 기어 | PVC | 5" | 0 ~ 140도 F | ₩ 958,772 | |
161567007 | PVC | 9.5 " | PVC | 지레 | PVC | 6" | 0 ~ 140도 F | ₩ 1,022,157 | |
167567022 | 폴리 프로필렌 | 4-29 / 32 " | 폴리 프로필렌 | 지레 | 폴리 프로필렌 | 2" | 화씨 -10 ~ 175도 | ₩ 1,030,802 | |
167567023 | 폴리 프로필렌 | 5-45 / 64 " | 폴리 프로필렌 | 지레 | 폴리 프로필렌 | 2.5 " | 화씨 -10 ~ 175도 | ₩ 1,113,945 | |
167567024 | 폴리 프로필렌 | 6-19 / 64 " | 폴리 프로필렌 | 지레 | 폴리 프로필렌 | 3" | 화씨 -10 ~ 175도 | ₩ 1,234,467 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.